曜日別特売
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135

MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135
MR-K009WH ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム 40143135

ケーブル固定メモリカードリーダ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード40143135品番MR-K009WH
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。

用途
アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
ホワイト対応メディア【SDメモリーカード】SD(High speed・pro High speed)・Class2・4・6/Wii/DSi用 SD/SDHC Class2・4・6・Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2・4・6(※別途アダプタ必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2・4・6/microSDXC、【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要)、【メモリースティック】MS/MS(MagicGate・MagicGate High speed・メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate・MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)・MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用Pケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書その他※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。※対応情報は2011年3月現在の情報です。最新情報はメーカーHPでご確認ください。対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows(R)7(SP1)、Windows Vista(R)(SP2)、Windows(R)XP(SP3) ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.2/10.7~10.7.5 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USBタイプA対応機種PlayStation(R)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×35.0×12.0 ※ケーブル収納時電源電圧(V)5.0±5%消費電流(mA)150※メモリカードによる消費電流を含むインターフェースUSB2.0/1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%※結露なきこと電源供給方式USBバスパワーデータ転送速度USB2.0の場合:480Mbps、USB1.1の場合:12Mbps ※理論値ですスロット数(個)4
注意
※対応カードには一部アダプタが必要なものが含まれます。詳細はエレコムHPでご確認ください。
※対応メディアの最新情報はエレコムホームページでご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40143135
2023-07-12
用途: SDカードリーダーとして
飲食業

PCにSDスロットルがついていませんので購入しました。安価で場所も取らず便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 40143135
2023-03-08
用途: データ読み込み用に
株式会社遠藤製作所製造業

創業以来紙ベースで仕事をしてきている当社
最近データが回ってくるようになったので
それに対応するため購入。

対象商品 : 40143101
2023-02-15
用途: デジカメのデータを保存するため
株式会社高生工業所製造業

小さくて便利です。デスクトップのPCにSDカードを読むのが当たり前だったので、ついていないPCが存在するなんて。対応も早かったので助かりました。

対象商品 : 40143101
2022-01-10
用途: デジカメの画像をパソコンに保存
その他業種

とてもコンパクトで持ち運びにも良いです。
データ転送も問題なくできます。コスパも良いです。

対象商品 : 40143101
2022-04-12
用途: 配送員の運行データ管理
運輸・通信業

以前使用していたものより簡易的なので、長く使用できそうです。

対象商品 : 40143101
2021-01-19
用途: SDカードの書き込み

以前、使用していたカードリーダを使おうとしたら認識せず。
(WIN10ではダメなのかな?)
ややケーブルが短いと感じたが、これはこれで良い面もあると思うので、
あまり気にならず。
直ぐに使用出来たので満足しています。

対象商品 : 40143135
2019-12-14
用途: パソコン用
その他業種

普通にデーターの出し入れに使用。今のところトラブルは無いので満足している。

対象商品 : 40143101
2019-05-23
用途: PCに写真を取り込む際に使用

コードが短くてコンパクトなのでとても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする