JZX-22F(D)/24DC-4Z6 ミニリレー 4極 モノタロウ 40143442 JZX-22F(D)/24DC-4Z6 ミニリレー 4極 モノタロウ 40143442 JZX-22F(D)/24DC-4Z6 ミニリレー 4極 モノタロウ 40143442 JZX-22F(D)/24DC-4Z6 ミニリレー 4極 モノタロウ 40143442

ミニリレー 4極

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40143442 品番 JZX-22F(D)/24DC-4Z6
在庫数量:残り99点
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。

種類ミニチュアリレー 接点構成4c 端子形状プラグイン端子 CR回路 ピン数(ピン)14 極数4 極性(コイル)13番-、14番+ 使用周囲温度(℃)-30〜+55(氷結、結露のないこと) 質量(g)31 接点材質Ag合金 絶縁抵抗(MΩ)100 定格通電電流(A)3 入力電圧範囲(V)定格電圧の85%〜+110% 表示灯 用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに 適合ミニリレー端子台(注文コード:28614907) コイル定格電圧(V)DC24 接点最大許容電流(A)3
注意
※感電の恐れがありますので通電中のリレー端子部およびソケットの端子部には触らないでください。
※破損・焼損の原因となりますので接点定格値を超える負荷に対しては使用しないでください。
※破損・感電・焼損の原因となりますので落下させたり内部を分解しないでください。
※定格電圧は内部のコイルに印字されています。外枠には負荷電圧が記載されています。
※定格通電電流以内でご使用ください。
※この商品にCR回路はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40143442
2025-11-15
用途:
制御盤製作
ハラエンジニアリング 様

コロナ禍の値上げ前は
在庫があり多少安かったので
50個以上使用しましたが
数回の値上げによって
電材屋でメーカー品を購入した方が
一個当たり100円程度安くなったので
購入やめました

1人が参考にしています
対象商品:
40143433
2023-09-20
用途:
制御盤の交換部品として

角型ソケット式のミニチュアリレーとして使用。
標準で動作表示灯が内臓されていて安価なのが良い。
耐久性は有名他社製と遜色なく、通常用途では十分なパフォーマンスがある。
コイルサージ抑制回路内臓などの特定仕様はラインナップしていないが、一般的に多用する仕様は網羅している。

1人が参考にしています
対象商品:
40143442
2023-04-13
用途:
数字表示選択用
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

超小型で使い勝手が良く収容場所に制限がある場合にとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40143424
2023-05-17
用途:
機械のメンテナンス時

全て壊れているものもなく、使用できました。よかったです。

2023-07-05
用途:
制御関係

極稀に不良品がありますので動作チェックは必要です。

対象商品:
40143433
2022-08-31
用途:
社内試験装置用

勝手に某メーカさんの品物と互換品と想定して使用しています
念のため開閉頻度が比較的少ない回路で使用していますが特に問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
40143433
2022-10-31
用途:
機械の改良
有限会社大野繊維 様

220Vの商品に110VACのコイルが間違って使われている事があるので、使用する前に確認する方が良い。それも含めてこの値段だとおもっているので、評価は星5です。

3人が参考にしています
対象商品:
40143433
2022-07-13
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

入手しにくい種類のものですが、安価で迅速な発送でした。
接点が少し斜めに当たっているものがありますが、操作回路の電流に限れば今のところ問題はでていません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする