エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの キーボード
エレコムの タブレットキーボード
スマートフォン対応Bluetooth(R)折りたたみキーボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40143984
品番
TK-FBP018BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Android携帯で使えるBluetooth(R)キーボード!SPPとHID、2つのプロファイルに対応した折りたたみ式のBluetooth(R)キーボード。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時/285.1×99.3×15.5
折りたたみ時/146.2×99.3×19.5
電波到達距離(m)
磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合/約3
非磁性体(木の机など)の上で使用する場合/約10 ※テスト値
用途
Bluetooth(R) SPP(Serial Port Profile)に対応するスマートフォンと、HID(Human Interface Device)プロファイルに対応するWindowsやWindows Mobileでも使用できる、折りたたみ式のBluetoothキーボードです。 Bluetooth(R)2.0+EDRに対応しており、ケーブルレスでスマートにキーボードを使用できます。 SPP対応とHID対応はスイッチ1つで瞬時に切替可能です。 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(エレコム調べ) 使用しない時はコンパクトに収納できる折りたたみ式です。 持ち運びや収納に便利なスエード調の専用ケースが付属しています。 着脱可能で3段階に角度調節ができるスマートフォンスタンドが付属しています。 ローマ字入力による漢字変換が可能です。
付属品
ユーザーズマニュアル×1、動作確認用 単4形アルカリ乾電池×2、収納ケース×1
適合機種
Bluetooth(R)SPPプロファイルに対応し、Android 2.3/2.2/2.1/1.6がプリインストールされたスマートフォン、Bluetooth(R)HIDプロファイル対応機器
色
ブラック
質量(g)
約165 ※電池を含まず
電源
単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格
Bluetooth 2.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)、SPP(Serial Port Profile)
通信方式
FH-SS(周波数ホッピング・スペクトラム拡散)方式
キー配列
日本語65キー
保証期間
6ヶ月
キー方式
パンタグラフ
キーストローク(mm)
2.3
キーピッチ(mm)
18
電波周波数(GHz)
2.4帯
電池使用可能期間
約3ヶ月(HID プロファイル時)