SSP-33DY 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム) 40144237

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×14mm パステルカラー 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(90枚) ウルトライエロー 注文コード40144237 品番SSP-33DY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

メモや伝言が書き込みやすいようにデザインされたポスト・イット強粘着製品。
用途で使い分けて、カンタン、ラクチン、お仕事スピーディー。
必要事項を書き込むだけで要点がきちんと伝わります。

形状長方形 大きさ 寸法(mm)74×69 種別ノート ウルトライエロー 粘着剤アクリル系粘着剤 環境対応リサイクル:古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用、水分散性粘着剤を使用、GNPエコ商品ねっと、グリーンマーク認定 商品タイプ伝言メモ
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76121972
2019-11-28
用途:
書類作成時の順序整理
株式会社宮 様 (建設業・工事業)

実際に付箋に手書きしていたことが同じように記載してある商品でしたので、まさに理想の商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする