6024LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6024LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145043
6024LLU 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145043

深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(166件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)120
120
10
12
15
17
20
22
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
130
140
150
160
外径D(Φmm)180
180
26
28
32
35
42
44
47
52
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
200
210
225
240
幅B(mm)28
内容量1個注文コード40145043品番6024LLU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
本商品は、箱入り品となります。

内径d(Φmm)120外径D(Φmm)180幅B(mm)28面取寸法r(mm)2質量(g)2070材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)85000基本静定格荷重Cor(N)79500JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑2100ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:166
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 原付キック・ホイルスタータベアリング交換

なぜかINベアリングカラー部にクラックがあり念のために交換。

2024-12-24
用途: ガッキチ草刈機ベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式草刈り機KSK-1802購入して使用中に、段々と煩く成って来たので分解して確認したらベアリングのグリス切れでしたので、こちらに交換後は、大分静かに成り夏場早朝の草刈りが気楽に出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 00328106
2025-04-28
用途: ホイールベアリングの交換
株式会社三真製作所

安心安定の製品です。値段も安く助かっています。またお願いします。

対象商品 : 00327826
2024-07-21
用途: 農機のベアリング交換に使用
佐伯農園農・林・水産業

クボタ製の玉葱収穫機OH-3MSのローラーのベアリング交換に使用しました。
シールがしっかりしているので、土や野菜クズが巻きつくところにも使用出来るので、重宝しています。また次回のメンテナンス時にも購入します。ありがとうございました。

1が参考にしています
2024-10-08
用途: ウオーターポンプ修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

NTNさんのベアリングですから、安心して交換部品にしました。

2が参考にしています
2024-10-06
用途: バイクホイールベアリング

純正を買うとそこそこしますので品番を調べて購入しました
とても良い商品でした

対象商品 : 00328246
2024-07-09
用途: ハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品が廃盤になったのでこちらを購入しました。
問題なく使用出来ました。

対象商品 : 00327826
2024-08-30
用途: 農業機械
個人のお客様

耐久性も精度もいいです。使えます。素早い対応に助けられます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする