※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード40145376 品番LDZBB3H-100A3L-M9PL
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストロークなど10種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(L) おねじ オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ねじリード(mm)(H) 12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする