曜日別特売
6821LLU 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6821LLU 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145427
6821LLU 深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) 40145427

深溝玉軸受 6800番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

(21件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)105注文コード40145427品番6821LLU
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。

内径d(Φmm)105外径D(Φmm)130幅B(mm)13面取寸法r(mm)1質量(g)330材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)19800基本静定格荷重Cor(N)22000JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08986381
2024-01-06
用途: アドレスV125
建設業・工事業

アドレスV125のトルクカム用ベアリングです。
純正より安くて信頼のNTN製です。
買ったはいいけど、交換は面倒です。

対象商品 : 00330111
2023-05-14
用途: 機械修理
坂之上商会

正常に使用できてます 満足の商品です 正規品ですので間違いありません。

対象商品 : 08986381
2022-02-19
用途: アクシスZのクラッチベアリング
自動車・二輪車・自転車関連業

当たり前ですが、ゴロゴロなどの異音はしません、数百円で交換できれば、クラッチ一式交換しなくて済みます。

2が参考にしています
対象商品 : 00329917
2021-09-17
用途: 異音発生のメンテナンス

純正の部品とどう見ても同じなのに、こちらの方が安い。
ニードルベアリングの取り外しに苦労しますが、それさえ外れればこちらの脱着は簡単です。
交換後はスムーズに回転しています。

対象商品 : 00329962
2020-07-29
用途: 自転車整備
その他業種

カンパニョーロゾンダのスチールシマノフリーボディーのベアリングに使用しました。純正は片側だけシールドされていてグリスが詰まっている感じですが、耐水性が心配なのもあり、今回こちらに打ち替えました。最初は結構回転は硬いですが馴染んでくるとスムーズになると思います。
品質はさすがNTNさん。大手の日本製なだけあります。素晴らしいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 00330111
2020-03-15
用途: 自転車のボトムブララケット BB30用
その他業種

専用工具で すんなり取り付けられました。自転車に乗ってみて回転もスムーズでした。 この値段で買えるなら、定期的に交換して乗ろうと思ってます

1が参考にしています
対象商品 : 00330066
2019-06-26
用途: 自転車ボトムブラケットのベアリング交換

ボトムブラケットを交換したのでバラしてみたところ、異物の浸入や錆は見当たらなかった。
購入履歴を見ると5年ほど使っていたらしく、グリスも片方はほとんど抜けていた。
性能にも耐久性にも満足している。

2が参考にしています
対象商品 : 00330163
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする