※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB3L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
40145586
品番
LDZBB3L-25A3-M9NM
参考基準価格(税別)
¥36,250
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ねじリード(mm)
(L) 2
ストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード