※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N310E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145603 N310E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145603

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 注文コード40145603 品番N310E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径D・幅Bなど107種類から選べます 他の種類を見る

内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。
アキシアル荷重を全く受けることができない。
自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。

幅B(mm)27 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)50 面取寸法r(mm)2 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)110000 基本静定格荷重Cor(N)113000 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5900 許容回転速度(min-1) 油潤滑6900

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40145603 N310E 44542130 N310EAT2X 画像準備中 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする