※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF309E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145655 NF309E 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 40145655

円筒ころ軸受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 注文コード40145655 品番NF309E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)100 幅B(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r(mm)1.5 基本動定格荷重Cr(N)97500 基本静定格荷重Cor(N)98500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40145655 NF309E 20979780 NF309EAT2X 画像準備中 円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) 1個 4,898 税込5,388 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする