※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBB5M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード40146076 品番LDZBB5M-100A5-M9BM
参考基準価格(税別)¥54,560 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストロークなど6種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 リード線(m)1 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) めねじ オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ねじリード(mm)(M) 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする