NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
注文コード
40146653
品番
NF307ET2X
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
面取寸法r(mm)
1.5
基本動定格荷重Cr(N)
71000
基本静定格荷重Cor(N)
71000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
8100
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
9600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方