小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金ナラシハンマーショート横型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40147353
品番
131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.41
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
27
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物