板金ナラシハンマーショート横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40147362 品番 132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。

全長(mm)330 質量(kg)0.5 寸法A(mm)41 寸法D(mm)30 寸法B(mm)104 寸法C(mm)29 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする