板金ナラシハンマー標準横型

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40147396 品番 170
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。

全長(mm)330 質量(kg)0.25 寸法A(mm)32 寸法D(mm)18 寸法B(mm)99 寸法C(mm)16 ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
注意
※こちらの商品は、手作業での製作品の為商品により記載のサイズとの誤差が生じる可能性があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40147414
2022-12-01
用途:
初めての人の、最初の1本にも最適
株式会社イーシナ 様

特に趣味で板金をなさる方は、工具ショップなどの外国製ハンマー数本とドリー数個のセットを購入しようとしますが、実際に使うのはハンマー1本、ドリー1個で十分です。

特殊なケースで絞りの工程のシボリハンマー1本を入れても、合計2本で足りてしまうのでハンマー数本とドリー数個のセットは無駄です。

板金の初心者であっても使いやすいハンマーを1本、ドリーを1個だけ入手し技を磨いた方が良いと思いますが、その意味で本製品は最適な1本だと思います。

握ってみただけで、「板金ハンマーとはこういうものなのか」ということがすぐに理解できると思います。

迷ったら横型、ヘッドは30mm前後を選んでおけば汎用性も高いです。

11人が参考にしています
対象商品:
40147405
2021-01-25
用途:
鈑金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

振った感じは軽くてナラシしやすいです。
鈑金関連工具を作っている企業の商品なので、何より信頼があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40147414
2018-05-08
用途:
板金

重さは少し重いかな(個人の感想)くらいです。ですが叩くとこの重さがなんともいい仕事をしてくれます。柄はもう五センチくらい短くてもよい気がします。まあ自分で切ることもできますから

対象商品:
40147405
2016-04-15
用途:
自動車の板金作業
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく軽くて腕が疲れません。他のハンマーも試してみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
40147414
2016-04-18
用途:
自動車板金
神奈川設備 様 (建設業・工事業)

サイズ重さ共に丁度サイズで、使い易いです。

対象商品:
40147414
2015-04-21
用途:
自動車鈑金

プロの道具です。一本づつ銘が入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40147414
2014-09-30
用途:
板金に

良いです

2人が参考にしています
対象商品:
40147414
2013-09-03
用途:
車の板金

バランスが良く使いやすい。大工用とは用途が違うので板金には必須。ホームセンタでは変えない品物

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする