小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金ナラシハンマー標準縦型
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40147441
品番
176
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.25
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
19
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物