※5-M21-1-LZB-LDZB-LZC-LDZC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
LZC/LDZC - 電動シリンダ(LDZCB3L)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
40147485
品番
LDZCB3L-25A3LH-M9B
参考基準価格(税別)
¥41,860
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
カバー
(H) ハーフカバー
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(L) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付mm
ねじリード(mm)
(L) 2
CADデータダウンロード