小柳機工
小柳機工の 自動車用鈑金
小柳機工の 自動車用鈑金ハンマー
板金ブリキハンマー横型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40147511
品番
202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)
330
質量(kg)
0.26
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
103
寸法C(mm)
20
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物