曜日別特売
SGIH 32-4 突切加工用ブレード イスカル 40147651

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGIH 32-4 突切加工用ブレード イスカル 40147651
SGIH 32-4 突切加工用ブレード イスカル 40147651
SGIH 32-4 突切加工用ブレード イスカル 40147651

突切加工用ブレード

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個取外しレンチESG-1注文コード40147651品番SGIH 32-4
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
幅B(mm)32寸法A(mm)3.2全長L(mm)150適合チップGT □寸法D(Φmm)100寸法H3(mm)25取外しレンチESG-1厚さW(mm)4.1勝手勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05425095
2023-05-22
用途: 金型を切断する時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品 : 05425131
2017-03-24
用途: 旋盤加工

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

対象商品 : 05425156
2015-04-21
用途: 卓上旋盤での突っ切り

突っ切りの深さをホルダーのつかみで変えられるので,便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする