NSP-15 油圧プレス 長崎ジャッキ 40156602

油圧プレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード40156602品番NSP-15
参考基準価格(税別)¥323,700販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。

能力(t)15寸法(mm)(ヤゲン台)65×200質量(kg)190全幅(mm)800全高(mm)1650圧力(kg/cm2)300出幅(mm)(ロッド出)100、(ネジ出)110床面積(mm2)880×750移動間隔(mm)(ラム)240、(テーブル上下)580使用油量(L)約1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し時フォークリフト必須となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする