M525BC ロジクール ワイヤレスマウス M525 ロジクール 40159777

ロジクール ワイヤレスマウス M525

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40159777 品番M525BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

性能・デザイン・省エネ設計の3拍子そろったバランスマウス。
滑らかなウェブ用ホイールと進化したトラッキング技術LGT採用。
手になじむ快適デザイン。
Unifying対応。

仕様スクロールホイール(Web用ホイール)有り、チルト機能有り セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2 寸法(mm)(マウス)57.3×101.8×38.6、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 ブラックチャイナ 質量(g)127.4 対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降 接続方式無線 センサーレーザーグレードトラッキング(LGT) 使用電池単3形乾電池×2本 解像度1000dpi 電池寿命最大36ヶ月 ボタン数5(チルト機能含む) インターフェイスUSB 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 操作距離約10m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40159777
2013-11-14
用途:
会社の事務処理
大阪精工株式会社 様

使いやすく良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする