仕様スクロールホイール有り、水平スクロール無し
セット内容トラックボール、Unifyingレシーバー、単三乾電池×1(装着済)
寸法(mm)(トラックボール)145×45×95、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
色シルバー&ブルー
質量(g)142
対応OSWindows XP/Vista/7、Mac OS X 10.5以降
接続方式無線
センサーレーザー
使用電池単3形乾電池×1本
解像度540dpi
電池寿命最大18ヶ月
ボタン数5
インターフェイスUSB
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
操作距離約10m