新衝突安全基準ボディー対応機種。
交流式スポットの衝撃的溶着力。
たったこれだけで凄いパワー。
交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。
加圧調整は0〜125kgまでの目盛りで調節しやすい。
アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。
グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。
ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。
タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。
直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。
電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。
標準のアームはショートアーム155mmです。