ワールドオートツール
ワールドオートツールの 自動車用鈑金
ワールドオートツールの 自動車溶接関連
ワールドオートツールの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
マルチワッシャーロング(2.3ミリ厚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
40160766
品番
WMW-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
超長持ちでしかも業界最長の長さなのでハンマリングしやすい
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
73
内寸幅(mm)
楕円部分/10
高さ内寸(mm)
楕円部分/23
幅外寸(mm)
楕円部分/19
危険物の類別
非危険物