ワールドオートツール
ワールドオートツールの 自動車用鈑金
ワールドオートツールの 自動車溶接関連
ワールドオートツールの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
フェニックスワッシャー(2.3ミリ厚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
40160836
品番
PMW-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
2.3
全長(mm)
73
内寸幅(mm)
楕円部分/10
高さ内寸(mm)
楕円部分/23
幅外寸(mm)
楕円部分/19
危険物の類別
非危険物