ワールドオートツール
ワールドオートツールの 自動車用鈑金
ワールドオートツールの 自動車溶接関連
ワールドオートツールの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
ウェーブワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
40160872
品番
WWM-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面は銅メッキ処理(赤色)
全長(mm)
285
サイズ
M
表面処理
銅メッキ(赤色)
危険物の類別
非危険物
太さ(mm)
2