曜日別特売
CPL-06 クランプレスプーラー ワールドオートツール 40160942

クランプレスプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプロング注文コード40160942品番CPL-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。

ねじ長さ(mm)14首下長(mm)115種別6ミリピッチ1タイプロング危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする