ホイールクリーナースーパー

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード40162123 品番S27
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ホイールのブレーキダストや鉄粉等のガンコな汚れを強力に落とす、トリガータイプの専用クリーナーです。
安心して使えるノーコンパウンドで、ホイールの劣化を防止するサビ止め剤配合です。

質量(g)470 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×94×49 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40162123
2025-09-10
用途:
自家用に

余り熱い状態ではつかわなければ非常に有能だと思います 値段も高くなく庶民の味方です

2025-01-10
用途:
アルミホイール洗浄

何度目かのリピート。非常によく汚れが落ちます。またリピートします。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
自家用車のアルミホイールの洗浄で使用してます
建設業・工事業

日々の洗車でホイール全体を洗浄するには比較的汚れを落としやすいと思います。
但し結構洗浄液が減りますので洗車3回分程度ですか!?

対象商品:
40162123
2022-12-08
用途:
タイヤ交換時の仕上げに利用

夏タイヤと冬タイヤの交換時、使ったタイヤは水洗いしてホイールの鉄粉をおとしますが、この商品を使っています。ホイール部分の汚れは頑固ですが、あらかじめ軽く水洗して、その後このクリーナーをかけて10分程度ほっておいてから石鹸で洗い落とします。重宝しています。

対象商品:
40162123
2022-07-19
用途:
車備品

今まで使用していた物が廃番になってしまったため新しく購入しました。
価格的にもう少し安いと助かりますが商品的問題はなく使えます。

対象商品:
40162123
2022-07-08
用途:
アルミホイール洗車
運輸・通信業

軽くこすったでけで結構頑固な汚れも落ちると思います〜他社製品と比較しているところですがしばらく使ってみようと思います。

対象商品:
40162123
2022-03-23
用途:
ホイールクリーナー
高橋園 様

洗車の時にホイル洗車がらくになりました。また買いたいと思います。

対象商品:
40162123
2021-12-11
用途:
バイクのホイール掃除
農・林・水産業

年い数回しか乗らないバイクであるが、乗るときにはホイールが光っている方が良いので使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする