胸付き胴長靴PVC

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード40162211 品番NO.80230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

胸まで完全防水の胴付き長靴です。水で丸洗いOK!
素材はPVC製、長靴との繋ぎ目はウェルダー(熱圧着)加工で完全防水仕様です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラウン サイズL サイズ(cm)26 ズボン脇丈(cm)129 股下(cm)88 足幅2E 材質塩化ビニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g)約2000 胸囲(cm)118 胴囲(cm)118 用途沼地、田んぼ、海や川、プールや水場での作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40162211
2021-09-19
用途:
ウナギの穴釣り
不動産業

野外で2年以上使っていますが。しばしば転倒しても破れもせず重宝しています。

対象商品:
40162211
2019-12-25
用途:
河川の農業用水取水口の清掃
教育・研究機関

水深膝上位での作業に使い、泥はねも胸付きなので平気でした。

対象商品:
40162236
2017-06-06
用途:
排水処理設備の清掃作業

継ぎ目もしっかりしているので水漏れ等もなく安心して使えます。
肩ひもがただのゴムひもなので結び方を工夫しないと、使っている時に解けてずれ落ちてしまいます。
PVC素材であるため、酸やアルカリにも比較的強く、酸性の排水貯槽を清掃するのに使っていますが、問題なく使えています。

ただ、素材が若干薄いので突起などに引っ掛けるとすぐに破れるので注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
40162227
2017-03-14
用途:
河川に掛かっている橋梁の調査
株式会社ジャスト西日本 様

どうしても穴が空くので定期的な購入となりますが、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40162227
2017-03-11
用途:
池の清掃
その他業種

まだ使用していませんが、価格の割にはしっかりとしていると思います。

対象商品:
40162227
2016-10-06
用途:
地下空間の排水
T.OSコンサルタント事務所 様

マンション地下空間の排水を目的に購入したが、他に依頼したので、未使用である。梱包がコンパクトなので、置き場には困らない

対象商品:
40162202
2016-07-07
用途:
池の浄水器のフィルター交換時に使用。
サービス業

金額的に非常に安く、心配していましたが、耐久性も含め思った以上に使い易く、充分使用できました。

対象商品:
40162227
2015-09-09
用途:
瓦礫撤去作業
金融・保険業

他のレビューでは肩ひもが痛いとありましたが、気になりませんでした。
値段が安い割には大変丈夫な印象を受けました。蒸れてしまうのはしょうが無いと割り切りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする