LEDショート反射ベスト

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40162421 品番 87430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。
安全帯・工具袋が邪魔になりません。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP!
赤色LED前後各6灯(計12灯)

ウエスト(cm)105〜130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 テープ地色黄色 着丈(cm)43 寸法(cm)105〜130 LED色 LEDランプあり LED前後各6灯(計12灯) 色(本体) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70 丈区分ショート丈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40162403
2019-01-15
用途:
土木工事の監督業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

確かに安全帯が装着しやすいです!ベストが傷みにくいと思います。

対象商品:
40162403
2017-12-05
用途:
高速道路の夜間作業時
建設業・工事業

近くのお店を何軒か回ったのですが、LED付きでショ−ト丈の商品がみつからず困っていたので助かりました。

対象商品:
40162421
2017-07-11
用途:
ロードサービス時
ジーケーサービス 様

夜間の路上作業などで使用。
LEDなしの物と比べると視認性は断然違います!
夜間の作業をされる方にはオススメですね。
できれば、多少値段が上がってもショートタイプも16灯のLEDが欲しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40162403
2017-01-19
用途:
高所作業
建設業・工事業

これで安全帯が巻きやすくなったと作業員から好評です

対象商品:
40162403
2015-11-02
用途:
道路附属物調査
サービス業

ヘルメットに付けるとゴムが滑ってダメです。上側のバンドを外して使用してます。

対象商品:
40162403
2015-11-02
用途:
道路附属物調査
サービス業

問題なく使用してます。

2014-07-14
用途:
高速道路の工事
中道電建 様

商品は普通ですが、商品発送がもう少し早くなれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする