LEDワイド反射ベスト

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40162437 品番 87431
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性がUP!
赤色LED前後各8灯(計16灯)付き!

ウエスト(cm)105〜130 材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール 種類ベスト型 テープ幅(mm)70 電源単3形アルカリ乾電池×2本 テープ地色 着丈(cm)60 寸法(cm)105〜130 LED色 LEDランプあり LED前後各8灯(計18灯) 色(本体) 光度(mcd)4800 電池使用時間(時間)約70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40162437
2020-03-11
用途:
交通誘導時
その他業種

LEDベストは予備で何着か持って居ますが満足出来ずにいました。
この商品は作業時満足の行く商品です。
但しスイッチのon offがやりづらい点が少し不安です。
開始連絡で点灯しないと行けないのですが一発点灯出来ないのが不満です。

対象商品:
40162446
2020-02-14
用途:
夜間のイベント警備員に
サービス業

LEDの部分は多少厚い気がしますが、
着用感は良い。
後は蛍光色が退色しなければ良いですが。

2020-03-11
用途:
交通誘導時
その他業種

7cmワイドとLEDの光がただ光だけなのが気になり別に予備でもう一着購入しましたがスイッチのon offがし安く素材も柔らかく装着感は良いです。

2019-11-10
用途:
警備員夜勤
医療・福祉・介護関連業

スイッチが違いましたがきちんとつかました。
速さの調節は無くて少しくらいかも夜勤は使えます。

対象商品:
40162437
2015-09-21
用途:
警備
サービス業

軽くて明るいので満足しているが、ただ一つ動いていると前面にあるスイッチに知らないうちに当たってしまい消えてしまってる時がある。

対象商品:
40162446
2015-09-18
用途:
道路工事

幅が広い分、通行車両よりの視認性も良く安心できる。

1人が参考にしています
対象商品:
40162437
2014-10-16
用途:
交通誘導警備業務
株式会社駐車場綜合研究所 様

価格が安かったので購入させて頂きました。乾電池収納ケースの耐久性と配線が細いのが気がかりです。

対象商品:
40162464
2017-10-30
用途:
道路占用内に入る時
株式会社クボタ建設 様 (建設業・工事業)

電池で点灯するはずですが、1着は点灯したが2着目は最初から点灯せず
1着目も直ぐに点灯しなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする