DNIMCFT4-LB マジクールフィット 大作商事 40170042

マジクールフィット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40170042 品番DNIMCFT4-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法
(ポリマー部)40cm
(リボン部)800cm×2
ライトブルー 加工抗菌防臭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170033
2013-07-28
用途:
植木の手入れ

以前にも使用したことが有るので、
マジクールと言う名前で買い求めました、
その品物はスカーフタイプとでも言うのでしょうか、
首の周りに巻きつけて咽喉の辺りで軽く結ぶタイプでしたね、
今回のマジクールフィットはマジックテープが付いていたので、
以前のように結ばなくても直ぐに装着出来てトテモ便利に成りましたね、
それと中に入っている吸水ポリマーの量が以前の物と比較して、
吸水ポリマーの量が多く入って居るので、
乾いて来る時間が以前の物より長く、
冷たい感じが持続する様です、
良い品物なので暑い季節には欠かす事が出来ない作業用品ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40170033
2013-08-27
用途:
暑い作業現場で使います

今まで こういうのを使ってきましたけど
今のところ、これが一番良かったです。
実際 涼しいとは実感はありませんでしたけど
付けているのと付けていないのでは、やはり付けていたほうが
若干でも暑さの軽減(熱中症予防)には なっていたのかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする