D450 ヴェントディヴィーノ(フラットブレード) 三田 40170137

D450 ヴェントディヴィーノ(フラットブレード) 三田 40170137 D450 ヴェントディヴィーノ(フラットブレード) 三田 40170137

ヴェントディヴィーノ(フラットブレード)

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40170137 品番D450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

新型純正ブレードとほぼ同じサイズのため、交換後も車のトータルデザインを壊しません。
トーナメント型(従来型)の性能を保ったまま、ヨーロッパタイプのデザインを実現しました。
交換用リフィール(替えゴム)は一般的な6mmツインレールを採用することにより、どこでも交換でき、しかも低コストです。
薄型ヨーク付スプリングでフラットブレードよりもゴム先端までぴったり密着、拭き残しなし。

長さ(mm)450 幅(mm)6 取り付け形状Uクリップ(9×3)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170094
2018-11-19
用途:
自動車
サービス業

購入して約半年になりますが、購入後1ヶ月でゴムがやられ他社のワイパーゴムに交換、そして最近取り付け部の樹脂が白化してきました。でも安かったので星4つ

1人が参考にしています
対象商品:
40170164
2018-06-29
用途:
自家用車での通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレードもビビらず安定した動きです。フラットワイパーらしいスムーズな拭取りです。他のレビューで見られた樹脂カバーの破損は発生しませんでした。慎重に作業したから?それとも改良された?なのか分かりませんが、家族の車用にまた購入しようと思います。

対象商品:
40170112
2018-06-12
用途:
小型乗用車のフロントウィンド用ワイパー
オーバスメイチメディカル株式会社 様 (卸売・小売業)

スマートなパッケージでブレ−ドがカバーで保護されており、交換も非常に簡単にできました。雨のふき取りも良好でした。

対象商品:
40170121
2017-09-17
用途:
車検用

一番端が、ビビる。今度ゴムを替えてそれでもビビる様であれば、あまりよくないかも。

対象商品:
40170173
2017-04-26
用途:
自動車メンテナンス時

冬用ワイパーとして使用させて頂いていますが、丈夫で雪も綺麗にかけます。

対象商品:
40170173
2017-02-24
用途:
車のワイパー

今のところビビり音などは出ませんが拭き跡がだいぶあります。もう少し暖かくならないとゴムが固いのでしょうか?

対象商品:
40170146
2016-10-14
用途:
ラバー交換の時
有限会社木村商会 様

低価格で交換できるのでおすすめですよ

2015-06-05
用途:
ワイパーの交換

他の方のレビューにもあるように、フックを隠すプラスチックカバーが簡単に割れます。安価で、ブレード交換がてがるなだけに残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする