曜日別特売
D650 ヴェントディヴィーノ(フラットブレード) 三田 40170191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D650 ヴェントディヴィーノ(フラットブレード) 三田 40170191
D650 ヴェントディヴィーノ(フラットブレード) 三田 40170191

ヴェントディヴィーノ(フラットブレード)

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40170191品番D650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

新型純正ブレードとほぼ同じサイズのため、交換後も車のトータルデザインを壊しません。
トーナメント型(従来型)の性能を保ったまま、ヨーロッパタイプのデザインを実現しました。
交換用リフィール(替えゴム)は一般的な6mmツインレールを採用することにより、どこでも交換でき、しかも低コストです。
薄型ヨーク付スプリングでフラットブレードよりもゴム先端までぴったり密着、拭き残しなし。

長さ(mm)650幅(mm)6取り付け形状Uクリップ(9×3)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40170191D65040170322AS-65D650 自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ 三田 40170322自己撥水ワイパーブレード ASシリーズ三田1本
1,268
税込1,395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40170094
2018-11-19
用途: 自動車
サービス業

購入して約半年になりますが、購入後1ヶ月でゴムがやられ他社のワイパーゴムに交換、そして最近取り付け部の樹脂が白化してきました。でも安かったので星4つ

1が参考にしています
対象商品 : 40170164
2018-06-29
用途: 自家用車での通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレードもビビらず安定した動きです。フラットワイパーらしいスムーズな拭取りです。他のレビューで見られた樹脂カバーの破損は発生しませんでした。慎重に作業したから?それとも改良された?なのか分かりませんが、家族の車用にまた購入しようと思います。

対象商品 : 40170112
2018-06-12
用途: 小型乗用車のフロントウィンド用ワイパー
オーバスメイチメディカル株式会社卸売・小売業

スマートなパッケージでブレ-ドがカバーで保護されており、交換も非常に簡単にできました。雨のふき取りも良好でした。

対象商品 : 40170121
2017-09-17
用途: 車検用

一番端が、ビビる。今度ゴムを替えてそれでもビビる様であれば、あまりよくないかも。

対象商品 : 40170173
2017-04-26
用途: 自動車メンテナンス時

冬用ワイパーとして使用させて頂いていますが、丈夫で雪も綺麗にかけます。

対象商品 : 40170173
2017-02-24
用途: 車のワイパー

今のところビビり音などは出ませんが拭き跡がだいぶあります。もう少し暖かくならないとゴムが固いのでしょうか?

対象商品 : 40170146
2016-10-14
用途: ラバー交換の時
有限会社木村商会

低価格で交換できるのでおすすめですよ

2015-06-05
用途: ワイパーの交換

他の方のレビューにもあるように、フックを隠すプラスチックカバーが簡単に割れます。安価で、ブレード交換がてがるなだけに残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする