ケーブルグランド AVC-1シリーズ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40170401 品番AVC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消!
本体内径と電線径の比較検討の時間節約!
ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。
環境に優しい(ゴミが発生しません)
金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消!
シール性に優れています!
緩み防止機構により、振動に強い!
取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。
RoHS規制物質は使用致しておりません。

適合電線径(Φmm)22〜16 ねじの呼びG1 取付ねじG(PF)ネジ 取付穴径(Φmm)33.8〜34.4 ネジ長C2(mm)13.5 材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 取付部G(PF)ネジ 最小内径(Φmm)グランド本体:25 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)33.2 スパナサイズ(mm)A/F部:42/42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40170401 AVC-2 43751603 FGB33-22B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40170392
2023-10-25
用途:
制御盤へのケーブル接続

線径と芯数で太さがまちまちになる時に使える
1個から購入できるので助かる

対象商品:
40170383
2023-03-13
用途:
防水兼ケーブルホールドに使用
ADACHI・EDS 様

制御盤やプールボックスのケーブル取り込みにキャプコンを使っていますが、保持力がいまいち弱いので、試しに今回購入してテストしています。

対象商品:
40170374
2023-01-27
用途:
充電器に使用
サービス業

充電器のケーブルがフリーになり使用 ケーブルが固定して見栄えもよくできました。

1人が参考にしています
対象商品:
40170392
2022-05-19
用途:
中継ボックスケーブルの固定
株式会社アロックス・エレクトリック 様

ケーブル径に合わせて固定することができます。リピートさせていただいています。

対象商品:
40170383
2021-11-03
用途:
IPカメラ接続

細いケーブルの先に太いコネクタが付いているLANケーブル等やACアダプターでもコネクタがすんなりと通りスムーズにケーブルをシール出来ました。感動ものです。

対象商品:
40170374
2021-04-17
用途:
ケーブルの防水固定
建設業・工事業

なかなかその辺で売っていませんし、少量の調達にも対応できて助かっています。品質は十分です。

対象商品:
40170374
2021-03-16
用途:
制御ボックスからのコードの引き出し

取付穴サイズも無駄に大きくなく狭い所にも対応、肝心なコード径の適用範囲もそこそこ広いので重宝しています。

対象商品:
40170401
2020-12-04
用途:
BOXからのケーブル引き出し

価格が安いことがたいへん助かります。
更に、対応サイズの範囲が広いので従来2,3種類購入していたのがこれ一つですむのがとても助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする