AVC-05 ケーブルグランド AVC-1シリーズ AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40170374

ケーブルグランド AVC-1シリーズ

(33件のレビュー)
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40170374
品番
AVC-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡易作業。
カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消!
本体内径と電線径の比較検討の時間節約!
ケーブルレンジが広く、1つで幅広い電線径に対応します。
環境に優しい(ゴミが発生しません)
金属突起部が無く、取付後に指等損傷の不安解消!
シール性に優れています!
緩み防止機構により、振動に強い!
取付ネジの互換性あり、すぐにでもお使い頂けます。
RoHS規制物質は使用致しておりません。

適合電線径(Φmm)
11~6
ねじの呼び
G3/8
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付穴径(Φmm)
17~17.4
ネジ長C2(mm)
10
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付部
G(PF)ネジ
最小内径(Φmm)
グランド本体:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
16.7
スパナサイズ(mm)
A/F部:22/22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40170374AVC-0589791746FGB17-10BFGB17-10B G(PF)ネジケーブルグランド(B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 89791746G(PF)ネジケーブルグランド(B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)1個
¥399
税込¥439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40170392
2023-10-25
用途: 制御盤へのケーブル接続

線径と芯数で太さがまちまちになる時に使える
1個から購入できるので助かる

対象商品 : 40170383
2023-03-13
用途: 防水兼ケーブルホールドに使用
ADACHI・EDS 様

制御盤やプールボックスのケーブル取り込みにキャプコンを使っていますが、保持力がいまいち弱いので、試しに今回購入してテストしています。

対象商品 : 40170374
2023-01-27
用途: 充電器に使用
サービス業

充電器のケーブルがフリーになり使用 ケーブルが固定して見栄えもよくできました。

1人が参考にしています
対象商品 : 40170392
2022-05-19
用途: 中継ボックスケーブルの固定
株式会社アロックス・エレクトリック 様

ケーブル径に合わせて固定することができます。リピートさせていただいています。

対象商品 : 40170383
2021-11-03
用途: IPカメラ接続

細いケーブルの先に太いコネクタが付いているLANケーブル等やACアダプターでもコネクタがすんなりと通りスムーズにケーブルをシール出来ました。感動ものです。

対象商品 : 40170374
2021-04-17
用途: ケーブルの防水固定
建設業・工事業

なかなかその辺で売っていませんし、少量の調達にも対応できて助かっています。品質は十分です。

対象商品 : 40170374
2021-03-16
用途: 制御ボックスからのコードの引き出し

取付穴サイズも無駄に大きくなく狭い所にも対応、肝心なコード径の適用範囲もそこそこ広いので重宝しています。

対象商品 : 40170401
2020-12-04
用途: BOXからのケーブル引き出し

価格が安いことがたいへん助かります。
更に、対応サイズの範囲が広いので従来2,3種類購入していたのがこれ一つですむのがとても助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
AVC-05 ケーブルグランド AVC-1シリーズ 1個 AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 【通販モノタロウ】