鋼板枠重量戸車

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40170663 品番 F-60
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。

寸法B(mm)102 寸法C(mm)48 寸法D(mm)60 寸法E(mm)59 寸法F(mm)3 寸法G(mm)31 寸法H(mm)19 寸法I(mm)11 寸法J(mm)7.5 寸法K(mm)10 寸法L(mm)Φ10×16 寸法O(mm)7 寸法P(mm)9 車輪径A(mm)60 全長A(mm)130 トラスコ品番327-4152 材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ) ベアリング6200ZZ 耐荷重(2ヶ当り)(kg)150 適合レール厚み6mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
正門扉の戸車交換

入手出来ない古い戸車(KYOWA製B-100)と互換のあるものを探していて、この戸車を購入しました。
うちの環境ではバッチリ互換があり、問題無く取付/作動しています。

対象商品:
40170663
2023-06-05
用途:
ゴミ置場扉の戸車交換
その他業種

ゴミ置場扉の戸車が破損し、動きがかなり重たくなり苦情が出たため、購入して交換した。特に問題はなく使用できている。丸4年経過したが問題なく使用できている。

1人が参考にしています
対象商品:
40170654
2018-10-30
用途:
扉の戸車交換

非常に堅牢で 軽く指定重量以上に余裕で耐え 中のベアリングのみの交換でき 素晴らしい製品です

1人が参考にしています
対象商品:
40170663
2018-09-16
用途:
門に取付工事
製造業

ネジがめがねレンチで回しずらかった。それだけです。

1人が参考にしています
対象商品:
40170663
2016-12-02
用途:
門扉戸車交換
タクミサカン 様

とてもしっかりとした作りで、取付も簡単に出来ました。

対象商品:
40170654
2022-02-08
用途:
重量門
谷口運送株式会社 様

約一年で錆びて動かなくなります(その間給油なし)
もう少し長持ちしてほしい。

対象商品:
40170663
2016-11-04
用途:
車庫の扉
有限会社悠 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかり商品でした。20年前の戸車のベアリングが腐食し車輪が回らなくなったので交換。同サイズの戸車があったのでよかったです。

対象商品:
40170663
2016-01-03
用途:
重量門扉の戸車を交換しました、
ベンリー武蔵村山店 様 (サービス業)

重量門扉そのもの交換か戸車交換で、
戸車交換で済んで助かりました、
旧の戸車は、ベアリングが破損して動かなくなっていました。
たいへん助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする