ペタックス(強力・防水・耐候粘着テープ)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 幅(mm)140 アイボリー 注文コード40171187 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は幅・色など16種類から選べます 他の種類を見る

シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。

アイボリー 幅(mm)140 長さ(m)25 厚さ(mm)0.5 タイプ帆布タイプ 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
保温シートの張り合わせ
一般財団法人尾道海技学院 様

粘着力も使い勝手もよいが、耐久性は当然まだわかりません。

2025-10-15
用途:
トラックの幌の修理

しっかりとくっついて長さもあって大きなトラックには便利
ただしもう少しは安いと助かるのですが

対象商品:
40171187
2024-08-28
用途:
テントの修理

張りやすく、はがれない。色味もいい感じで、修理ができました。
買ってよかったです。

対象商品:
40171187
2024-04-11
用途:
テント倉庫の補修
製造業

前回同様テント倉庫の補修でリピいたしました。少し剥がれやすいところがありますが、使いやすい面で「やや満足」です。

1人が参考にしています
対象商品:
40171266
2022-12-01
用途:
ビニールブースの補修
合同会社グッドインテリア 様 (建設業・工事業)

貼付け強さは強力で他のペタックス同様で満足。ただ、製品が古いのか?硬化が進んでいるように思えて透明部分が裂けてしまう。

対象商品:
40171187
2021-12-15
用途:
シートの破れ補修に使用
モリト電設株式会社 様

そこそこの厚みがあり、又強力な粘着があり、うまく補修できた。

対象商品:
40171241
2020-10-01
用途:
オープンカーの幌補修に使用しました。

粘着力はとても強力で、間違って貼り付けたら剥がすのが大変な程です。ロードスターの幌補修に使用して1週間ほどですが、今の所剥がれもありません。ロードスターの幌(黒)と比べて光沢がありますが、それ程違和感はなく思います。幅も広くて広範囲に貼れますが、少し使うには巻きが長くて高価なので短い長さでも販売してもらえたら有難いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
40171223
2020-09-13
用途:
薄くなったシートの裏表に、補強用として使用した

過去にも同じものを、使った経緯から、購入した。思った通りの品で補強もうまく出来。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする