イベントC

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40171372 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ターポリン素材の強力補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。

レッド 幅(mm)100 長さ(m)10 厚さ(mm)0.43 タイプターポリンタイプ 粘着剤アクリル系粘着剤 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
注意
※透明タイプは織物は入っておりません。(フィルムのみ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-26
用途:
シート類補修
建設業・工事業

この商品は、ターポリンなどの塩ビ系フィルムの補修に使用します。普通の布や帆布には、あまり貼り付きません。また、塩ビ系フィルムでも表面が劣化していたり埃や汚れが多く付着していると、やはり貼り付きません。貼る前には、シンナーや耐水ペーパーなどで清掃しましょう。

対象商品:
40171354
2018-07-26
用途:
防炎シート修繕

薄くて、接着力もあるので、使い勝手がいいです。
できれば、もう少し接着力が強ければ問題ないのですが、
紫外線に対して耐久性あるかどうか、いずれ剥がれそうですがね。

対象商品:
40171354
2018-07-30
用途:
シート補修

ハサミで切って使う分にはいいかもしれないが、
耐久性では全くだめです。すぐに剥がれてしまいました。
使い物にならない!!
残念ながら、残り11M捨てるしかない・・・

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40171363
2018-07-05
用途:
布製袋の補修
福岡商事株式会社 様

布製袋の補修のため使用するが、あまり粘着力がよくない。もう少し良くつく違う商品があるのでは?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする