501556 バックショットミラー Ver.1 JET INOUE(ジェットイノウエ) 40171433

バックショットミラー Ver.1

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40171433 品番501556
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

19〜27mmΦの純正ミラーステーに適合します。
距離感のつかみやすい平面レンズを採用。
純正ミラーだけでは捉えきれない死角をフォローします。
ショートステータイプ

材質
本体/樹脂
ステー/スチール
レンズ形状平面レンズ 寸法(mm)154×220 色(本体)クロームメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40171433
2016-08-24
用途:
後方の確認

固定後、走行中にブレも無く、角度が振動で変わることも無く、平面ミラーがゆがんでも無く良い製品です。
平面ミラーなので距離間も取りやすく、サイドミラーよりも大きく写るためとても見やすいです。

対象商品:
40171433
2016-11-25
用途:
高速走行時
株式会社ユーサン物流 様

コンパクトながら高速道路走行時は大変見やすいです。

対象商品:
40171433
2016-10-16
用途:
ダンプのサイドミラー
有限会社ライフライン 様

後ろの距離感がつかめます。
取付金具がすぐ錆びてきます。

対象商品:
40171424
2015-05-03
用途:
市街地のでの後方確認

メインのミラーと違い、距離感がつかみやすく大変便利!価格も気に入っています!純正のミラーとも違和感なく最高です!!

対象商品:
40171424
2015-06-10
用途:
トラックの左ミラーに使用。

形が長方形だと思い込み購入した結果、左側に取り付けると見難かったです。大きさを正確に記載してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
40171433
2015-08-14
用途:
ダンプ

かっこいいです

対象商品:
40171433
2015-02-27
用途:
飾り

何処よりも安かったので、満足しています。友達にもおしえます。

対象商品:
40171424
2014-11-06
用途:
仕事用のトラックに使用。

取り付けは簡単のはずが…ナットのサイズがインチなのか レンチにあわずモンキーで装着。
一般的なサイズにして欲しいですね。使用感はサイズも大きくバッチリ!!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする