UWC-65 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180777 UWC-65 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180777 UWC-65 薄型ウォールキャップ 因幡電工 40180777

薄型ウォールキャップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40180777 品番 UWC-65
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

貫通スリーブFPシリーズと適合します。

呼び65 色調アイボリー(シルキーホワイト系) トラスコ品番771-2782 材質PE 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)63 寸法B(mm)76 寸法C(Φmm)66.5
注意
※接合部やかん合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
エアコン取付時に使用
その他業種

エアコン取付時に使用しました。つば付きスリーブの外側にぴったり収まりました。

対象商品:
40180761
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
40180761
2021-11-01
用途:
エアコン配管穴の仕上げに
その他業種

エアコン配管穴にスリーブを使用し、その穴周辺仕上げに使用しました。
スリーブ一体型も検討しましたが、今回はセパレートで施工してみました。

対象商品:
40180777
2021-10-12
用途:
砂壁等の補強に

これが無いと不安になる。
やはり因幡製は使いやすい。

対象商品:
40180761
2020-12-10
用途:
エアコンの取付穴に
アイナー電子 様 (卸売・小売業)

安価ですが、簡単に取付でき。きれいに仕上がります。

対象商品:
40180761
2018-10-25
用途:
エアコンの貫通部分用
製造業

つばの部分は薄く、尚且つ、キレ欠けがあるので、エアコン本体と壁との間でにスペースをとるかもなく収まります。これからも使用したいです。

対象商品:
40180777
2013-12-11
用途:
エアコン取り付け
有限会社アサ・ミル 様

きれいに見せるのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする