因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
エアコンキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
771-2723
注文コード
40180786
品番
AC-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ径(Φmm)
SU-100 (100×106) / VP-100 (100×114)
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
91
トラスコ品番
771-2723
材質
A.B.S.
寸法A(mm)
99
色調
アイボリー(シルキーホワイト系)
注意
※接合部や嵌合部、貫通部などには必ずコーキング処理やパテ埋めなどを施し、防水処理を行ってください。VUには使用できません。