曜日別特売
FPW-60 ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 40180813

FPW-60 ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 40180813
FPW-60 ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 40180813
FPW-60 ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工 40180813

ツバ付貫通スリーブ70タイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コアドリル径65mm
内容量1個注文コード40180813品番FPW-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。
目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位)
ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。
WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)

寸法E(mm)70寸法B(Φmm)(外径)63.5寸法A(Φmm)(内径)61.5コアドリル径65mmトラスコ品番761-3407材質PE+PP寸法D(mm)83.5寸法C(mm)180色調アイボリー(シルキーホワイト系)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180813
2023-07-24
用途: エアコン工事
その他業種

普通の貫通スリーブで、特に問題なかった。
長さを調整できるのて便利だった。

対象商品 : 40180813
2023-09-05
用途: ステンレス配管の外壁貫通処理
建設業・工事業

なかなかよいです。もう少し細いサイズがあるとなお良いと思いますな。

対象商品 : 40180813
2023-01-18
用途: エアコン配管の貫通処理に

今回はダイキンのカライエの貫通用途に購入しました。
薄肉で、更にツバの部分も薄く、本体取付時に邪魔にならないのが大変素晴らしいです。

対象商品 : 40180813
2020-07-07
用途: エアコン取り付け。
建設業・工事業

使いやすいです。溝が入っていて切りやすい。またリピートます。

対象商品 : 40180813
2019-10-03
用途: エアコンの設置作業で

ツバのサイズがちょうど良く、スムーズに設置作業を終えることができました。

対象商品 : 40180813
2015-05-29
用途: エアコンの壁貫通材料として使用
渋谷住設サービス建設業・工事業

軽くてきり安いし便利ですね。

対象商品 : 40180813
2013-06-15
用途: エアコン設置
建設業・工事業

普通に良い商品だと思います。

対象商品 : 40180813
2013-03-20
用途: 改造工事

納品が早くて満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする