NDB-30-40 ドレン用逆止弁 因幡電工 40180847

 

NDB-30-40 ドレン用逆止弁 因幡電工 40180847
NDB-30-40 ドレン用逆止弁 因幡電工 40180847
NDB-30-40 ドレン用逆止弁 因幡電工 40180847

ドレン用逆止弁

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ドレン管:ND-40(アダプタ使時:ND-30)
ドレン管:ND-40(アダプタ使時:ND-30)
ドレン管:ND-25(アダプタ使時:ND-20)
内容量1個注文コード40180847品番NDB-30-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

透明色で、内部の状況が確認できます。
弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。
コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
VP管サイズ20~40まで使用できます。
直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)

用途
冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS
軸/ステンレス
弁/PP
適合ドレン管:ND-40(アダプタ使時:ND-30)寸法A(mm)112(アダプタ使用時:118)寸法B(mm)75寸法C(mm)56寸法D(Φmm)52寸法E(mm)75トラスコ品番761-4691
注意
※本製品は冷凍及び空調ドレン排水用です。他の用途には使用しないでください。
※凍結の恐れのある環境では使用しないでください。
※本製品は、気体を完全に密封するものではありません。使用状況により多少の外気が侵入する場合があります。また極端な室内側負圧環境下では効力を発揮しません。
※清掃時は、水洗いしてください。洗剤やアルコールなどの有機溶媒は使わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180847
2022-02-14
用途: ドレン配管の時に使用する。
A・K・R アックル建設業・工事業

毎回使っているのでとても施工しやすい良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40180831
2021-09-15
用途: 屋外空調機の排水管設置時
運輸・通信業

屋外空調機排水のエアカットバルブの代わりに使用。
使用感は問題なし。
エアカットバルブと違いプラスチック製の為、耐久性に期待しています。

対象商品 : 40180831
2020-09-10
用途: 空調ドレン管

空調のドレン管に使用しました
取り付け・動作に問題はありません

対象商品 : 40180831
2020-07-14
用途: エアコンからの異音
不動産業

取付簡単で効果が絶大でとても助かっています。
欲を言えば全長が9cmほどあるので、半分の長さの物があると便利だと思います。

対象商品 : 40180831
2020-02-12
用途: エアコン先行配管時

使いやすい。
配管接続時に糊が弁にに着かないようにしてほしい。

対象商品 : 40180831
2015-10-20
用途: エアコン工事
建設業・工事業

おなじみのホームセンターに取扱いが無かったので、助かりました。

対象商品 : 40180847
2015-11-18
用途: 水の逆流を防ぐ
有限会社サンハウス

Hが100mmあり圧力が充分のはずが弁の密閉がなく漏れてきた
粒度がないものには使えない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする