※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレンパイプ用エルボ90°
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40180926
品番
NDE-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
90度曲げ継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
寸法L(mm)
110.5
寸法B(Φmm)
57
寸法A(Φmm)
48.7
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる(NDE-14/16を除く)