※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDT-25 ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 40180944 NDT-25 ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 40180944

ドレンパイプ用T型チーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40180944 品番 NDT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。

色調アイボリー トラスコ品番761-4853 材質PVC 寸法L1(mm)78 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)116 寸法C(Φmm)32.55 寸法B(Φmm)40 寸法A(Φmm)32.55
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40180935
2020-10-29
用途:
エアコンのドレン工事
株式会社サトウテクノサービス 様 (建設業・工事業)

いつも使っていて使い易いのでまた注文したいです。アイボリーを探すのがなかなかホームセンターでは無いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする