NDT-30-25 ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 40180962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDT-30-25 ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 40180962
NDT-30-25 ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工 40180962

ドレンパイプ用T型チーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法A(Φmm)38.6
寸法D(Φmm)40
内容量1個注文コード40180962品番NDT-30-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。

色調アイボリー材質PVC寸法L1(mm)84寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)124寸法C(Φmm)32.55寸法B(Φmm)46寸法A(Φmm)38.6
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40180935
2020-10-29
用途: エアコンのドレン工事
株式会社サトウテクノサービス建設業・工事業

いつも使っていて使い易いのでまた注文したいです。アイボリーを探すのがなかなかホームセンターでは無いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする