因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレンパイプ用異径ソケット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40181005
品番
NDI-20-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
色調
アイボリー
用途
異径パイプ接続用継手
材質
PVC
寸法L(mm)
69
寸法D(Φmm)
24
寸法C(Φmm)
18.4
寸法B(Φmm)
26.45
寸法A(Φmm)
33
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる