※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDI-25-20 ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 40181023 NDI-25-20 ドレンパイプ用異径ソケット 因幡電工 40181023

ドレンパイプ用異径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181023 品番 NDI-25-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
色調アイボリー 用途異径パイプ接続用継手 トラスコ品番761-4811 材質PVC 寸法L(mm)84 寸法D(Φmm)33 寸法C(Φmm)26.45 寸法B(Φmm)32.55 寸法A(Φmm)40
注意
※寸法公差はJIS K6743に準ずる

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
エアコン工事

たまにしか使わないので、バラ売りしてくれて助かります。

対象商品:
40181014
2017-05-24
用途:
エアコン工事
NAGAYASU 様

エアコン取替え工事の際、既存のパイプを加工する時など、径が合わずに困ることがありました。
滅多に使わない部品ですが、常備しておくと安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする