※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDW-20 ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工 40181057 NDW-20 ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工 40181057

ドレンパイプ用ウォールプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)60 注文コード40181057 品番NDW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥243
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。
アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。
内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。

色調アイボリー 材質PVC 寸法A(mm)60 寸法B(mm)46 寸法C(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40181057 NDW-20 41440375 NDW-20 ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工 ドレンパイプ用ウォールプレート 因幡電工 1袋(10個) 2,698 税込2,968 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする